Somfy - Motorisation elixo smart io - pack confort

Somfy - Motorisation elixo smart io - pack confort

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids max. porte/portail - 500 kg

  • fermeture automatique - Oui

  • avec émetteur manuel - Oui

  • avec contacteur à clé - Non

  • tension d'alimentation CA - 220 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849572501

Réf. Sonepar

00242216601

Réf. Fournisseur

1216601

Réf. Commerciale

Somfy

poids max. porte/portail

500 kg

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

avec contacteur à clé

Non

tension d'alimentation CA

220 V

ouverture partielle

Oui

ralenti

Oui

fréquence du récepteur radio

868 MHz

avec armoire de commande

Oui

avec crémaillère

Non

avec récepteur radio

Oui

Motorisation professionnelle Elixo Smart io pour portail coulissant 6m ou 400Kg par vantail, intégrant la technologie io-homecontrol.



Les Atouts de l'article:

Des fonction essentielles pour une compétitivité optimaleune ergonomie smart io pour une prise en main en 3 temps1. câblez sans risque d’erreurborniers débrochables, indépendants, clairement identifiészone 230v et 24v séparéesvoyants d’indication d’état des entrées pour valider la bonne réalisation des câblages2. réglez en moins de 90sec4 boutons de programmations dédiés: 1 bouton = 1 fonction6 paramètres réglables.3. accessoirisez pour plus de comfort et de sécuritéconfort : entrées de commandes filaires, batterie de secours, éclairage, visiophone.sécurité : cellules, feu orange, barre palpeuse.compatible avec tahoma® switch, tahoma® v2 (premium) et connexoon®.