Somfy - Smoove® origin RTS blanc laqué
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.42 MHz
modulation - AM
couverture - 20 m
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849501877
Réf. Sonepar
00242810880
Réf. Fournisseur
1810880
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio
433.42 MHz
modulation
AM
couverture
20 m
indice de protection (IP)
IP30
système Rollingcode
Oui
avec émetteur radio manuel
Non
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Oui
avec codeur radio
Non
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Commande smoove origin rts - blanc laqué
Les Atouts de l'article:
Point de commande mural individuel ou de pièce smoove rts.anime à vue un ou plusieurs produits porteurs de la même pièce.equipé d'un voyant pour visualiser son niveau d'autonomie.fonctions : montée/descente/stop et position favorite my.fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies).livré avec cadre blanc.conditionnement : par 1.