Somfy - Détecteur de fumée intérieur io compatible TaHoma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Non
connexion par radio (en standard) - Oui
tension d’alimentation - 9...9 V
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849507190
Réf. Sonepar
00242811483
Réf. Fournisseur
1811483
Réf. Commerciale
Somfy
principe de fonctionnement
optique
connexion par câble
Non
connexion par radio (en standard)
Oui
tension d’alimentation
9...9 V
mode de pose
montage en saillie
socle séparé nécessaire
Non
autonome
Oui
interconnectable par radio (en option)
Non
nombre max. interconnectable
50
alimentation électrique principale
pile/batterie
type de tension d’alimentation
DC
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Non
batterie de secours fournie
sans
volume
85 dB(A)
auto-adhésif
Non
convient pour montage dans conduit d’aération
Non
longueur
146 mm
largeur
120 mm
hauteur
48 mm
couleur
autre
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Non
type de bouton de test/pause
touche de contrôle
indice de protection (IP)
IP20
version anti-déflagration
Non
avec label Q
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de fumée io
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de fumée alerte en cas d'incendie dans la maison. il peut être utilisé de façon autonome et être intégré à l'univers tahoma.en cas de détection d'incendie, le détecteur de fumée déclenche sa sirène intégrée de 85 db.si la maison est équipée de plusieurs détecteurs de fumée io, ils communiquent entre eux et sonnent simultanément.plus d'options sont possibles depuis l'interface tahoma serenity en cas de détection : allumer les lumières, gérer des alertes, ouvrir les volets...