Somfy - Capteur soleil Sunis® wirefree® ii io
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de luminosité
tension nominale - 3 V
fréquence - 868...868 Hz
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849505943
Réf. Sonepar
00242818285
Réf. Fournisseur
1818285
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
capteur de luminosité
tension nominale
3 V
fréquence
868...868 Hz
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Sunis wirefree ii io
Les Atouts de l'article:
Le capteur soleil sunis ii io permet de gérer la descente et la remontée des équipements en fonction de la présence ou non du soleil, selon le seuil choisi.il apporte un confort thermique naturel dans la maison, en hiver il gère l’ouverture des volets pour profiter de l’ensoleillement et de la chaleur naturelle, en été il gère la fermeture pour préserver la fraîcheur de son intérieur. sunis ii io est un capteur d’ensoleillement extérieur, il se positionne en façade et grâce à l’association de volets roulants, de stores, de screen extérieurs, de pergolas et de brise-soleil orientables, il apporte une protection contre le soleil.