Somfy - Micro-émetteur izymo io compatible TaHoma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868 MHz
modulation - FM
indice de protection (IP) - IP20
système Rollingcode - Oui
avec émetteur radio manuel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849540852
Réf. Sonepar
00242822609
Réf. Fournisseur
1822609
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio
868 MHz
modulation
FM
indice de protection (IP)
IP20
système Rollingcode
Oui
avec émetteur radio manuel
Non
contact à poussoir radio encastré
Oui
contact à poussoir radio en saillie
Non
avec codeur radio
Non
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Le micro-émetteur radio permet de transformer n'importe quel interrupteur classique en interrupteur connecté io.
Les Atouts de l'article:
Le micro-émetteur izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules somfy conçue avec vous professionnels, pour vous faciliter le travail au quotidien.il permet de transformer n'importe quel bouton-poussoir câblé ou interrupteur à bascule en une commande io. de cette façon, vous pouvez envoyer des ordres aux éclairages (grâce au micromodule izymo io ), aux volets roulants (radio io ou via le micromodule izymo io) et aux brise-soleil orientables (radio io). lorsqu'il est connecté à un bouton-poussoir, il peut également être utilisé comme lanceur de scénarios tahoma.il permet de piloter les différents équipements radio déjà existants, tout en conservant l’appareillage du logement.deux micro-émetteurs associés à un récepteur izymo io remplacent une fonction télérupteur ou va-et-vient.enfin, en cas d’oubli il permet de rajouter facilement un point de commande (ex : à côté de la tête de lit) sans retirer de câbles.