Somfy - Prise télécommandée on/off io compatible TaHoma

Somfy - Prise télécommandée on/off io compatible TaHoma

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 8 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849540999

Réf. Sonepar

00242822617

Réf. Fournisseur

1822617

Réf. Commerciale

Somfy

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

blanc

mode de pose

saillie

courant nominal

8 A

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

2

avec voyant indicateur

Oui

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

0

nombre de prises commutables

1

nombre de phases

2

impression/marquage

autre

type de connexion

autre

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Non

porte-étiquette

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

brossé

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Oui

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

230 V

fréquence

50...50 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

8000 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

75 mm

Prise télécommandée on/off io

Les Atouts de l'article:

Somfy lance une nouvelle prise intelligente et connectée pour apporter à vos clients toujours plus de confort et de tranquillité d’esprit au quotidien. la prise télécommandée on-off io permet de connecter une lampe (d’appoint, de chevet, de lecture) ou même un petit appareil électrique (chauffage d’appoint, tv, aquarium…) et de la contrôler à distance. vos clients contrôlent et vérifient l’état de l’objet ainsi branché avec une télécommande io-homecontrol, via le smartphone ou tablette grâce à tahoma ou connexoon. la même télécommande io-homecontrol peut contrôler plusieurs lampes ou petits appareils électriques si ceux-ci sont équipés de cette prise télécommandée on/off io. son design compact lui permet de s’insérer facilement dans les prises murales ou multi-prises.caractéristiques techniques :alimentation : 220 - 240 v ac, 50hz, 8 a max.puissance max. : halogène 1800 w, fluo-compacte 200 w, leds 150 w protocole : io-homecontrol (2way)bandes de fréquences et max. puissance apparente rayonnée : 868,000mhz – 868,600mhz e.r.p. portée radio champ libre : 200mdimensions : ø : 45mm / l : 73mm (e-type)poids : 70gindice de protection : ip 20température de fonctionnement : 0°c à +40°cnombre de télécommande io : 1-way : 10 télécommandes, 2-way : illimitécompatibilités : tahoma, connexoon, home keeper, energeasy connect