Somfy - Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma

Somfy - Récepteur on/off izymo io compatible TaHoma

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - bleu

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849544157

Réf. Sonepar

00242822649

Réf. Fournisseur

1822649

Réf. Commerciale

Somfy

mode boutons

Oui

mode commutation

Oui

avec émetteur radio manuel

Non

mode de pose

encastré

couleur

bleu

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Non

adapté pour interrupteur

Oui

intégré dans un boîtier

Oui

installé dans boîtier à socle de tube

Non

module/platine

Oui

alimentation en courant

230 V CA

avec codeur radio

Non

avec contact à poussoir radio

Non

nombre de relais

1

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

type de fixation

autre

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

fréquence radio

868 MHz

modulation

FM

système Rollingcode

Oui

nombre de commandes

1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Récepteur on/off io izymo

Les Atouts de l'article:

En quelques motsle micromodule on/off izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules somfy conçue avec vous professionnels, pour vous faciliter le travail au quotidien.il permet de transformer un éclairage simple déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil et tout en conservant l’appareillage.il commande un circuit d’éclairage on/off, ou d’autres appareils jusqu’à 10a et est compatible avec tous types d’éclairages.associé en plus à deux micro-émetteurs izymo io, il remplace une fonction télérupteur ou va-et-vient.vos clients contrôlent et vérifient l’éclairage avec une télécommande io-homecontrol, via le smartphone ou tablette grâce à tahoma / connexoon.enfin, associé à des accessoires tels que le détecteur d’ouverture ou de mouvement, votre micromodule sans fil commande (via tahoma) l’éclairage d’une pièce à l’ouverture de la porte ou à la détection d’un mouvement.