Somfy - Récepteur standard rts étanche pour motorisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode boutons - Non
mode commutation - Non
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - saillie
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849500139
Réf. Sonepar
00242841022
Réf. Fournisseur
1841022
Réf. Commerciale
Somfy
mode boutons
Non
mode commutation
Non
avec émetteur radio manuel
Oui
mode de pose
saillie
couleur
anthracite
adapté à un variateur
Non
adapté à un bouton d'impulsion
Non
adapté à un commutateur de volet roulant
Non
adapté à un commutateur de store vénitien
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
Non
adapté pour interrupteur
Non
intégré dans un boîtier
Non
installé dans boîtier à socle de tube
Non
module/platine
Non
alimentation en courant
12-24 V CA/CC
avec codeur radio
Oui
avec contact à poussoir radio
Oui
nombre de relais
2
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
Degré de protection (NEMA)
autre
fréquence radio
433.42 MHz
modulation
AM
système Rollingcode
Oui
nombre de commandes
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Récepteur standard étanche rts
Les Atouts de l'article:
Commande jusqu'à 2 automatismesle branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec.boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.possibilité de connecter une antenne.