Somfy - Rollixo® io - armoire de commande pour moteur de porte de garage enroulable

Somfy - Rollixo® io - armoire de commande pour moteur de porte de garage enroulable

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode boutons - Oui

  • mode commutation - Non

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849516925

Réf. Sonepar

00242841165

Réf. Fournisseur

1841165

Réf. Commerciale

Somfy

mode boutons

Oui

mode commutation

Non

avec émetteur radio manuel

Oui

mode de pose

saillie

couleur

gris

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Non

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un commutateur de store vénitien

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant

Non

adapté pour interrupteur

Non

intégré dans un boîtier

Non

installé dans boîtier à socle de tube

Non

module/platine

Non

alimentation en courant

230 V CA

avec codeur radio

Non

avec contact à poussoir radio

Non

nombre de relais

2

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Non

traitement de la surface

autre

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation avec vis

transparent

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

autre

fréquence radio

870 MHz

modulation

FM

système Rollingcode

Oui

longueur de code (bit)

126

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Rollixo io

Les Atouts de l'article:

Bouton de commande pour portes de garage enroulablesréglage des fins de course moteurboutons de commande accessibles en façadelumière de courtoisie intégréeemetteur barre palpeuse alimenté par pile : durée de vie 5 anscompatible avec tous les types de barre palpeuse : sans fil ou filaire, optique ou résistivecompatible avec tous les moteurs rdo csi somfygamme étendue d'accessoires de confort et de sécurité/!\ dans le cas où deux portes de garage sont installées cote à cote, il est recommandé d'installer une des deux portes avec une barre palpeuse filaire.ce pack contient : 1 rollixo io 2 keygo io