Somfy - Alimentation 4,5a pour animeo® motor controller dc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 4.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
2e tension de sortie - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849524920
Réf. Sonepar
00242860093
Réf. Fournisseur
1860093
Réf. Commerciale
Somfy
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
4.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
230...230 V
2e tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 2
4.5 A
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
4.5 A
valeur nominale du courant de sortie 2
4.5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie réglée
Oui
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
hauteur d'encastrement
61 mm
montage direct possible
Non
largeur
130 mm
hauteur
61 mm
profondeur
180 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
autre
Alimentation animeo® 4.5a
Les Atouts de l'article:
Installation murale et rail din.pour l'alimentation des moco 4 dc (nb : vérifier la tension des moteurs).convient aussi pour l'alimentation de l'outside sensor box (réf. 9 001 606) dans le cas d'utilisation de capteurs vent chauffants.schémas fonctionnels et de câblage disponible sur demande.conditionnement : par 1.intensité : 350matension de sortie : 2,5 a (facteur de marche à 100%) - 4,5 a (facteur de marche à 50%, 3 mn on, 3 mn off).