fin de vie
Somfy - Inis dc pour stores interieurs

Somfy - Inis dc pour stores interieurs

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849524913

Réf. Sonepar

00242870071

Réf. Fournisseur

1870071

Réf. Commerciale

Somfy

composition

mécanisme complet avec cadre

type de commande

bascule/rocker

mode de pose

autre

couleur

blanc

calibre/courant nominal assigné (In)

0.7 A

modèle

autre

verrouillage électrique et mécanique

Oui

utilisation mécanique possible

Oui

utilisation électronique possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

type de fixation

fixation à griffes/vis

transparent

Non

porte-étiquette

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

tension nominale

230 V

nombre de modules (construction modulaire)

0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Inis dc pour stores interieurs

Les Atouts de l'article:

Alimentation : 230v ac / 24v dc avec interrupteur intégré inteo, recommandé pour des moteurs somfy à diamètre 25. inverseur dédié aux rideaux motorisés (réglable, à forme ballon, voilage, toile, etc..) facile à installer dans une boîte d'encastrement standard, diamètre 60. alimentation de l'unité pour un lv 25 b 64, un lw 25 b 83, un lt 28 b 73 ou deux lv 25 b 44, deux lw 25 b 44. précaution à la pose: pour un usage interieur seulement.