Somfy - Situo® 1 io pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868 MHz
modulation - FM
couverture - 150 m
nombre de commandes - 1
indice de protection (IP) - IP30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849573645
Réf. Sonepar
00242957364
Réf. Fournisseur
1870311
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio
868 MHz
modulation
FM
couverture
150 m
nombre de commandes
1
indice de protection (IP)
IP30
système Rollingcode
Oui
longueur de code (bit)
128
avec émetteur radio manuel
Oui
contact à poussoir radio encastré
Non
contact à poussoir radio en saillie
Non
avec codeur radio
Non
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Une télécommande de pilotage 1 canal, alliant ergonomie et design pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés io sur un même étage. intègre la technologie radio io.
Les Atouts de l'article:
Une télécommande io alliant ergonomie et design pour piloter à distance l'ensemble des équipements motorisés somfy io.