Somfy - Moniteur V®500 pro io additionnel (sans alimentation)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
protocole d'image - PAL
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849582388
Réf. Sonepar
00242958238
Réf. Fournisseur
1870655
Réf. Commerciale
Somfy
avec vidéo
Oui
technique d'installation
2-fils intégral
mode de pose
saillie
protocole d'image
PAL
couleur
noir
matériau
plastique
propriété du système d'image
couleur
avec secret de conversation
Non
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
autre(s) commande(s) possible(s)
Oui
mains libres
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
peut être connecté à un smartphone
Non
taille de l'écran
178 mm
taille de l'écran (pouces)
7
compatible avec les appareils de correction auditive
Non
type d'interface
radio
arrêt automatique d'appel
Oui
communication interne
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
avec écran tactile
Oui
largeur
229.5 mm
hauteur
149.6 mm
profondeur
18.8 mm
Simplifiez encore plus le quotidien de vos clients. possibilité d’étendre les fonctionnalités du v®500 pro io grâce à un moniteur additionnel.
Les Atouts de l'article:
Le visiophone professionnel intuitif, tactile et rapide à installerecran tactile avec interface ergonomiqueouverture portail et gâche depuis la maisonprend des photos des visiteurs en votre absencevision nocturne par leds infrarougecaméra grand angletélécommande de centralisation intégrée : pilotage en local de 5 produits ou groupes de produits io somfylanceur de scénarios tahoma® directement depuis le moniteur