Somfy - Detecteur de mouvement interieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 10 m
commutateur de sélection - Non
angle de détection horizontal - 90...90 °
mode de pose - saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849500900
Réf. Sonepar
00242875003
Réf. Fournisseur
1875003
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
10 m
commutateur de sélection
Non
angle de détection horizontal
90...90 °
mode de pose
saillie
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
interconnectable
Oui
adapté pour une transmission sans fil
Oui
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
hauteur de montage
2.3 m
largeur de portée max.
10 m
sensibilité ajustable
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
sans halogène
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
couleur
blanc
Détecteur de mouvement
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de mouvement détecte toute présence dans une pièce. installé dans un angle, il s'intègre en toute discretion dans l'habitat. fixé à 2,30 m du sol, il possède un rayon d'action de 10m avec un angle de 90° caractéristiques : rayon d'action de 10m avec un angle de 90° technologie infrarouge touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non alimentation : 2 x lr06 autonomie : 4 ans gatantie : 5 ans