Somfy - Detecteur de mouvement pour habitat avec chien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 10 m
type de capteur - infrarouge
spécial animaux - Oui
angle de balayage - 110 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849500917
Réf. Sonepar
00242875004
Réf. Fournisseur
1875004
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
10 m
type de capteur
infrarouge
spécial animaux
Oui
angle de balayage
110 °
hauteur de montage optimale
1.2 m
adapté pour une transmission sans fil
Oui
avec voyant
Non
adapté à un montage en applique
Oui
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
mat
couleur
blanc
type de tension
DC
tension nominale
3 V
température
5...40 °C
nombre de zones de détection
3
fonction d'alarme
Oui
largeur
67 mm
hauteur
90 mm
profondeur
60 mm
Détecteur de mouvement pour habitat avec chien
Les Atouts de l'article:
Idéal pour protéger une pièce dans laquelle se trouve un chien. disposé à l'angle d'une pièce, le détecteur de mouvement infrarouge pour l'habitat avec chien détecte toute présence dans une pièce ou au delà d'un mètre au dessus du sol. sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal qui peut rester dans un habitat sous protection. ce détecteur n'est pas adapté aux animaux tels que chat, oiseau... rayon d'action 10 m avec un angle de 110° touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non autonomie : 4 ans