fin de vie
Somfy - Detecteur d'ouverture et bris de vitre - blanc

Somfy - Detecteur d'ouverture et bris de vitre - blanc

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - détecteur de groisil passif

  • rayon de surveillance - 1 m

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849500979

Réf. Sonepar

00242875058

Réf. Fournisseur

1875058

Réf. Commerciale

Somfy

type de message

détecteur de groisil passif

rayon de surveillance

1 m

couleur

blanc

Détecteur d'ouverture et bris de vitre - blanc

Les Atouts de l'article:

Disposé sur une fenêtre ou une fenêtre de toit, il détecte la vibration exercée sur la vitre lors d'une tentative d'intrusion en plus de sa fonction principale de détecteur d'ouverture d'un ouvrant. livré avec cales d'épaisseur. touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non autonomie : 4 ans dimension du câble : 200 mm dimensions de la sonde : 32 x 32 mm