Somfy - Detecteur de mouvement pour petits animaux domestiques
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
type de capteur - infrarouge
spécial animaux - Oui
angle de balayage - 85 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849500993
Réf. Sonepar
00242875060
Réf. Fournisseur
1875060
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
12 m
type de capteur
infrarouge
spécial animaux
Oui
angle de balayage
85 °
hauteur de montage optimale
2.4 m
adapté pour une transmission sans fil
Oui
avec voyant
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
finition de la surface
mat
couleur
blanc
type de tension
DC
fréquence
433.42...433.92 Hz
tension nominale
3 V
température
-10...50 °C
nombre de zones de détection
1
fonction d'alarme
Oui
largeur
61 mm
hauteur
115 mm
profondeur
50 mm
Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de mouvement détecte tout mouvement dans une pièce. installé dans un angle, il s'intègre en toute discretion dans l'habitat. sa lentille spécifique autorise le déplacement d'un petit animal ( fixé à 2,30 m du sol, il possède un rayon d'action de 12m avec un angle de 85°. un dégagement de 80 cm est nécessaire devant le détecteur. caractéristiques : rayon d'action de 12m avec un angle de 85° technologie infrarouge touche de test : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non alimentation : 1 x cr123 autonomie : 3 ans gatantie : 5 ans