Somfy - Detecteur de fumee connecte compatible home keeper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de fumée
mode de pose - saillie
signal acoustique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849501013
Réf. Sonepar
00242875062
Réf. Fournisseur
1875062
Réf. Commerciale
Somfy
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
détecteur de fumée
mode de pose
saillie
signal acoustique
Oui
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Non
avec DCF77
Non
avec chauffage
Non
couleur
blanc
entrée analogique
Non
station météo
Non
indice de protection (IP)
autre
Détecteur de fumée
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de fumée déclenche l'alerte en cas de détection de fumée. en 2016, tous les logements doivent être équipés (loi morange). il détecte l'opacité de l'air ambiant et prévient les occupants par sa propre sonnerie (85db) mais envoie également un signal à la centrale du système d'alarme pour : déclencher les sirènes de l'installation alerter le particulier via la transmission téléphonique ouvrir les volets roulants ou battants somfy pour faciliter l'évacuation des lieux ou l'accès pompier. foncionne 24h/24 même lorsque l'alarme est hors service. doit impérativement être placé au plafond, au centre de la pièce : à plus de 20 cm de tout obstacle, à plus de 60 cm de tout angle de la pièce.