fin de vie
Somfy - Detecteur de mouvement en facade qui alerte avant intrusion.

Somfy - Detecteur de mouvement en facade qui alerte avant intrusion.

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 24 m

  • type de capteur - infrarouge

  • spécial animaux - Non

  • angle de balayage - 8.7 °

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849503802

Réf. Sonepar

00242875108

Réf. Fournisseur

1875108

Réf. Commerciale

Somfy

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

24 m

type de capteur

infrarouge

spécial animaux

Non

angle de balayage

8.7 °

hauteur de montage optimale

0.8 m

largeur de portée max.

12 m

adapté pour une transmission sans fil

Oui

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Oui

avec voyant

Oui

adapté à un montage en applique

Oui

mode de pose

saillie

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

finition de la surface

mat

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP55

type de tension

DC

fréquence

433.42...433.92 Hz

tension nominale

4.5 V

température

-20...60 °C

nombre de zones de détection

2

fonction d'alarme

Oui

largeur

140 mm

hauteur

230 mm

profondeur

55 mm

Detecteur de mouvements en facade

Les Atouts de l'article:

Détecteurs de mouvement en façade qui alerte avant intrusion. disposé sur la façade extérieure d'une maison, il assure la protection de l'ensemble des ouvrants de la façade où il est installé (fenêtres, baies, portes...) ses 2 faisceaux de détection, réglables indépendamment, doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi les déclenchements intempestifs dus aux animaux. caractéristiques : technologie : infrarouge hauteur de fixation : 0.80m – 1.20m rayon d'action de 24 mètres : 12 mètres de chaque côté touche de test (voyant led) : test de bon fonctionnement immunité contre les animaux : oui autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non alimentation : 3 x lr03 autonomie : 4 ans si bouton test desactivé garantie : 5 ans