Somfy - Lot de 2 detecteurs de mouvement exterieur bi-technologie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508395
Réf. Sonepar
00242875142
Réf. Fournisseur
1875142
Réf. Commerciale
Somfy
Lot de deux détecteurs de mouvement extérieur bi-technologie
Les Atouts de l'article:
Détecteurs de mouvement extérieur qui alerte avant intrusion. associé au système d'alarme protexial io somfy, le détecteur de mouvement extérieur infrarouge détecte un intrus avant effraction (alentours de la maison, balcon ou terrasse d'un appartement) en distinguant un être humain d'un animal domestique. ce détécteur est prévu pour fonctionner dans un environnement difficile (végétation...). pour éviter les déclenchements intempestifs, la détection est confirmée par la coupure de deux faisceaux infrarouge et par une détection hyperfréquence. le détecteur de mouvement extérieur se fixe sur un mur à l'extérieur de l'habitation. il protège ainsi le volume extérieur par détection du rayonnement infrarouge émis par un individu se déplaçant dans son champ de vision. il est auto protégé à l'ouverture et arrachement en cas de tentative de sabotage. il dispose également d'une auto protection contre le masquage qui déclenche une alarme au bout de 3 minutes s'il est recouvert. compatible avec les volets roulants io ou rts, ils peuvent se fermer en cas de détection (via la centrale protexial). caractéristiques : technologie : infrarouge & hyperfréquence hauteur de fixation : 0.80m – 1.20m rayon d'action : 8 mètres avec un angle de 90° touche de test (voyant led) : test de bon fonctionnement immunité contre les animaux : oui autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : oui autoprotection au masquage : oui alimentation : 3 x lr03 autonomie : 4 ans si bouton test desactivé garantie : 5 ans