Somfy - Telecommande marche-arret pour alarme home keeper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. d'appareils contrôlables - 1
transmission de signal - radio
hauteur - 15 mm
largeur - 41 mm
profondeur - 71 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849528096
Réf. Sonepar
00242875157
Réf. Fournisseur
1875157
Réf. Commerciale
Somfy
nombre max. d'appareils contrôlables
1
transmission de signal
radio
hauteur
15 mm
largeur
41 mm
profondeur
71 mm
Télécommande marche/arrêt
Les Atouts de l'article:
Avec son design ergonomique, la télécommande permet de contrôler facilement le système d'alarme. elle est conçue pour empêcher les déclenchements involontaires. caractéristiques : - communication : radio 433.42mhz-433.92mhz - sécurité : protocole radio sécurisé - alimentation : 1 x cr2430 - autonomie : 4 ans - compatible : home keeper - non compatible : protexial