Somfy - Centrale - transmetteur gsm - home keeper
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 2
nombre de groupes de sabotage - 1
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 220 V
mémoire d'événements - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849540791
Réf. Sonepar
00242875159
Réf. Fournisseur
1875159
Réf. Commerciale
Somfy
nombre de groupes de signalisation
2
nombre de groupes de sabotage
1
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
220 V
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Non
liaison radio
Oui
avec alimentation électrique
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
interface externe
Non
hauteur
210 mm
largeur
300 mm
profondeur
50 mm
Centrale / transmetteur
Les Atouts de l'article:
La centrale constitue le coeur de l'installation : en cas d'intrusion ou d'accident domestique, elle analyse le problème, déclenche les sirènes et translet l'alerte à distance. connecté au somfy pro cloud, la centrale est simple à configurer et permet d'effectuer la maintenance du système à distance grâce à l'application professionnelle dédiée. enfin, elle intègre les protocoles radio, io-homecontrol et rts permettant le lien avec les équipements de la maison pour plus de sécurité (simulation de présence, fermeture des volets sur intrusion...) fonctions principales : - paramétrage et maintenance avec l'application professionelle dédiée. - fonction radiomètre afin de s'assurer de la bonne portée radio entre les détecteurs et la centrale. - auto contrôle permanent des éléments du système. - possibilité de gérer jusqu'à 100 éléments. - auto protection à l'ouverture ou à l'arrachement. - utilisation avec l'application somfy protect - possibilité de créer des modes de protection personnalisables. - compatible avec les équipements io & rts et les box tahoma et connexoon. - fabriqué en france, garantie 5ans.