fin de vie
Somfy - La sirene interieure home keeper sonne lors de toute tentative d'effraction.

Somfy - La sirene interieure home keeper sonne lors de toute tentative d'effraction.

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 1

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • volume - 112 dB

  • tension nominale - 6 V

  • type de courant - DC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849540821

Réf. Sonepar

00242875162

Réf. Fournisseur

1875162

Réf. Commerciale

Somfy

nombre de tonalités

1

couleur du boîtier/corps

blanc

volume

112 dB

tension nominale

6 V

type de courant

DC

matériau du boîtier/corps

plastique

indice de protection (IP)

IP40

Degré de protection (NEMA)

autre

avec contact

Oui

Sirène intérieure home keeper

Les Atouts de l'article:

La sirène intérieure dissuade les intrus de rester dans la maison grâce à une alarme stridente de 112 db. elle se fixe dans un endroit central, difficile d'accès. avec la fonction répéteur radio intégrée, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale et de s'adapter à des configurations difficiles (grande surface à protéger). caractéristiques : - utilisation : intérieur - puissance sirène : 112 db - communication : radio 433.42mhz-433.92mhz - sécurité : protocole radio sécurisé auto protection à l'ouverture et l'arrachement - alimentation : 4 x lr20 - autonomie : 4 ans - ip : 04 - ik : 06 - compatible : home keeper - non compatible : protexial