Somfy - Home keeper connect integre une centrale sirene (112 db) avec transmetteur gsm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849592103
Réf. Sonepar
00242959210
Réf. Fournisseur
1875263
Réf. Commerciale
Somfy
Home keeper connect
Les Atouts de l'article:
Home keeper connect est un système d’alarme anti-intrusion pour protéger une habitation efficacement en toutes circonstances : une tentative d’arrachement, une coupure de courant ou d’internet ? l’alarme reste fonctionnelle et dissuade les intrus. avec les éléments pré-enregistrés, vous gagnez du temps lors de l’installation et grâce à l’application home keeper pro, vous configurez le système en quelques clics. grâce à la fonction répéteur radio intégrée aux sirènes, home keeper s’adapte à toutes les configurations d’habitations, même les plus complexes. evolutif, vous pouvez compléter l'installation avec des détecteurs, sirène extérieure ou caméras en fonction des besoins de l'utilisateur. fonctions principales : - paramétrage et maintenance avec l'application professionelle home keeper pro dédiée. - fonction radiomètre afin de s'assurer de la bonne portée radio entre les détecteurs et la centrale. - auto contrôle permanent des éléments du système. - possibilité de gérer jusqu'à 100 éléments. - auto protection à l'ouverture ou à l'arrachement. - utilisation avec l'application somfy protect - possibilité de créer des modes de protection personnalisables. - compatible avec les équipements io & rts et les box tahoma et connexoon. - fabriqué en france. home keeper connect contient : - 1x centrale / sirène 112 db avec transmetteur gsm intégré - 1x détecteur d'ouverture - 1x détecteurs de mouvement compatible avec les animaux domestiques (<40cm) - 2x télécommande marche/arrêt - inclus : carte sim, piles, batterie, vis et chevilles.