Description
Home keeper connect +
•Les Atouts de l'article:
Home Keeper Connect+ est un système d’alarme anti-intrusion pour protéger une habitation efficacement en toutes circonstances : une tentative d’arrachement, une coupure de courant ou d’internet ? L’alarme reste fonctionnelle et dissuade les intrus. Avec les éléments pré-enregistrés, vous gagnez du temps lors de l’installation et grâce à l’application Home Keeper Pro, vous configurez le système en quelques clics. Grâce à la fonction répéteur radio intégrée aux sirènes, Home Keeper s’adapte à toutes les configurations d’habitations, même les plus complexes. Evolutif, vous pouvez compléter l'installation avec des détecteurs, sirène extérieure ou caméras en fonction des besoins de l'utilisateur. Fonctions principales : - Paramétrage et maintenance avec l'application professionelle Home Keeper Pro dédiée. - Fonction radiomètre afin de s'assurer de la bonne portée radio entre les détecteurs et la centrale. - Auto contrôle permanent des éléments du système. - Possibilité de gérer jusqu'à 100 éléments. - Auto protection à l'ouverture ou à l'arrachement. - Utilisation avec l'application Somfy Protect - Possibilité de créer des modes de protection personnalisables. - Compatible avec les équipements iO & RTS et les box TaHoma et Connexoon. - Fabriqué en France. Home Keeper Connect+ contient : - 1x centrale / sirène 112 dB avec transmetteur GSM intégré - 1x sirène extérieure 112 dB - 1x détecteur d'ouverture - 2x détecteur de mouvement compatible avec les animaux domestiques (<40cm) - 2x télécommande marche/arrêt programmable - Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles.
•Les Atouts de l'article:
Home Keeper Connect+ est un système d’alarme anti-intrusion pour protéger une habitation efficacement en toutes circonstances : une tentative d’arrachement, une coupure de courant ou d’internet ? L’alarme reste fonctionnelle et dissuade les intrus. Avec les éléments pré-enregistrés, vous gagnez du temps lors de l’installation et grâce à l’application Home Keeper Pro, vous configurez le système en quelques clics. Grâce à la fonction répéteur radio intégrée aux sirènes, Home Keeper s’adapte à toutes les configurations d’habitations, même les plus complexes. Evolutif, vous pouvez compléter l'installation avec des détecteurs, sirène extérieure ou caméras en fonction des besoins de l'utilisateur. Fonctions principales : - Paramétrage et maintenance avec l'application professionelle Home Keeper Pro dédiée. - Fonction radiomètre afin de s'assurer de la bonne portée radio entre les détecteurs et la centrale. - Auto contrôle permanent des éléments du système. - Possibilité de gérer jusqu'à 100 éléments. - Auto protection à l'ouverture ou à l'arrachement. - Utilisation avec l'application Somfy Protect - Possibilité de créer des modes de protection personnalisables. - Compatible avec les équipements iO & RTS et les box TaHoma et Connexoon. - Fabriqué en France. Home Keeper Connect+ contient : - 1x centrale / sirène 112 dB avec transmetteur GSM intégré - 1x sirène extérieure 112 dB - 1x détecteur d'ouverture - 2x détecteur de mouvement compatible avec les animaux domestiques (<40cm) - 2x télécommande marche/arrêt programmable - Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles.
Documentation
Fréquemment dans le même panier