Somfy - Detecteur d'ouverture pour porte de garage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
sans fil - Oui
avec câble de raccordement - Oui
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849005511
Réf. Sonepar
00242400551
Réf. Fournisseur
2400551
Réf. Commerciale
Somfy
mode de pose
montage en saillie
sans fil
Oui
avec câble de raccordement
Oui
couleur
autre
Detecteur d'ouverture pour porte de garage
Les Atouts de l'article:
Le détecteur d'ouverture porte de garage donne l'alerte en cas d'ouverture de la porte fonction kiela : il peut vous informer par "ding dong" sur la sirène intérieure lors d'une détection. livré avec un aimant spécifique pour grand espacement. touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement. autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non gaine de protection : 1000 mm. semelle : 181 x 46 x 15 mm. aimant : 104 x 47 x 30 mm.