Somfy - Thermostat programmable filaire - contact sec

Somfy - Thermostat programmable filaire - contact sec

SOMFY ACTIVITES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • type d'alimentation électrique - 230 V

  • type de capteur - capteur de résistance

  • type d’horloge - horloge journalière

  • exécution horloge - numérique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660849502874

Réf. Sonepar

00242401243

Réf. Fournisseur

2401243

Réf. Commerciale

Somfy

couleur

autre

type d'alimentation électrique

230 V

type de capteur

capteur de résistance

type d’horloge

horloge journalière

exécution horloge

numérique

tension max. contacts

3 V

Thermostat programmable filaire - contact sec

Les Atouts de l'article:

Le thermostat programmable filaire est compatible avec les chaudières gaz, fioul et bois. compatible box domotique somfy : gère le chauffage à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphonevisualisation de la température et du mode en cours.réglage de température : +/-0,5°c.plage de réglage : 5°/ + 30.autonomie : 1 an.fixation : murale.