Somfy - Détecteur de vibration et d'ouverture IntelliTAG® pour alarme connectée Somfy
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
contacts - autre
sans fil - Oui
avec câble de raccordement - Non
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508517
Réf. Sonepar
00242401487
Réf. Fournisseur
2401487
Réf. Commerciale
Somfy
mode de pose
montage en saillie
contacts
autre
sans fil
Oui
avec câble de raccordement
Non
couleur
blanc
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de vibration et d'ouverture qui alerte AVANT intrusion.
Les Atouts de l'article:
Compatible gamme home alarm, somfy one+ et one.l'intellitag est un détecteur d'ouverture et de vibration qui se colle sur les ouvrants : portes, fenêtres, baies vitrées... il analyse et différencie les vibrations normales (vent, ballon, visiteur qui frappe à la porte...) des vibrations typiques d'une effraction (pied de biche, masse...). en cas de tentative de forçage, il déclenche l'alarme et prévient les utilisateurs sur leur smartphone avant que l'intrus ne soit entré. > caractéristiques :- alimentation : 1 x lr03 (aaa)- autonomie : 1 an- utilisation : intérieure- indice de protection : ip54- compatibilité : somfy one, somfy one +, home alarm, home alarm essential, home alarm advanced et myfox home alarm.- non compatible avec la gamme home keeper, protexiom et protexial