Somfy - Badge télécommande pour alarme connectée Somfy Protect
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Oui
préprogrammé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508531
Réf. Sonepar
00242401489
Réf. Fournisseur
2401489
Réf. Commerciale
Somfy
transmission de signal
radio
avec affichage
Non
auto-apprentissage
Non
unidirectionnel
Oui
préprogrammé
Non
sans fil
Oui
fréquence de signal
868.1...869.5 MHz
hauteur
10 mm
largeur
34 mm
profondeur
34 mm
bidirectionnel
Non
Activation et désactivation de la protection ainsi que de nombreuses fonctionnalités intelligentes.
Les Atouts de l'article:
Compatible gamme home alarm, somfy one+ et one.ce badge permet aux utilisateurs, d'activer et désactiver l'alarme.innovant, il dispose d'une fonction mains libres et permet la reconnaissance automatique des utilisateurs. ainsi la protection se désactive automatiquement quand les utilisateurs rentrent chez eux et sont notifiés lorsque les enfants rentrent de l'école. > caractéristiques :- alimentation 1 x cr2032- autonomie 1 an- notification en cas de batterie faible- température de fonctionnement 0°c à 45°c- compatibilité : somfy one, somfy one +, home alarm, home alarm essential, home alarm advanced et myfox home alarm.- non compatible avec la gamme home keeper, protexiom et protexial