Somfy - Détecteur mouvement intérieur pour alarme connectée Somfy Protect
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 7 m
type de capteur - infrarouge
angle de balayage - 130 °
adapté pour une transmission sans fil - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508548
Réf. Sonepar
00242401490
Réf. Fournisseur
2401490
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
7 m
type de capteur
infrarouge
angle de balayage
130 °
adapté pour une transmission sans fil
Oui
avec voyant
Non
adapté à un montage en applique
Oui
mode de pose
saillie
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
type de tension
DC
fréquence
868...869.5 Hz
tension nominale
3 V
température
0...45 °C
nombre de zones de détection
1
fonction d'alarme
Oui
largeur
47 mm
hauteur
47 mm
Détecteur de mouvement intérieur, compatible animaux < 25 kg.
Les Atouts de l'article:
Compatible gamme home alarm, somfy one+ et one.ce détecteur de mouvement intérieur détecte et analyse les mouvements au sein de la maison. il se différencie par sa simplicité d'installation, d'utilisation et vient compléter efficacement un système de sécurité "somfy protect".en cas d'intrusion, il déclenche automatiquement l'alarme et prévient l'utilisateur, ainsi que les proches, sur leur smartphone. > caractéristiques :angle de détection : 130°distance de détection : 7mcompatible avec les animaux : oui (<25kg)sécurité : auto-protection et information de niveau faible de la pilealimentation : 1 x cr123autonomie : 2 anstempérature de fonctionnement : 0°c à +45°compatibilité : somfy one, somfy one +, home alarm, home alarm essential, home alarm advanced et myfox home alarm.non compatible avec la gamme home keeper, protexiom et protexial