Somfy - Sirène intérieure pour alarme connectée Somfy Protect
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 1
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 110 dB
tension nominale - 6 V
type de courant - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508586
Réf. Sonepar
00242401494
Réf. Fournisseur
2401494
Réf. Commerciale
Somfy
nombre de tonalités
1
couleur du boîtier/corps
gris
volume
110 dB
tension nominale
6 V
type de courant
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
avec contact
Non
Sirène intérieure sans fil 105 db. elle dissuade les intrus et alerte le voisinage.
Les Atouts de l'article:
Compatible gamme home alarm, somfy one+ et one.lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée, cette sirène intérieure déclenche une alarme puissante de 105 db dissuadant le cambrioleur d'entrer. > caractéristiques :- puissance de la sirène : 105 db- alimentation : 4 piles d incluses- autonomie : 2 anssécurité :- auto-protection à l'arrachement- information en cas de niveau faible de la pile- température de fonctionnement : 0°c à +45°- compatibilité : somfy one, somfy one +, home alarm, home alarm essential, home alarm advanced et myfox home alarm.- non compatible avec la gamme home keeper, protexiom et protexial