Somfy - Relais radio pour alarme connectée Somfy Protect
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508593
Réf. Sonepar
00242401495
Réf. Fournisseur
2401495
Réf. Commerciale
Somfy
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
plastique
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Amélioration de la couverture radio pour plus de sécurité.
Les Atouts de l'article:
Compatible gamme home alarm, somfy one+ et one.en cas de grande surface à protéger ou configuration spécifique (murs très épais...) qui ne permet pas une communication optimale, le relais permet d'étendre la couverture radio entre tous les périphériques du système de sécurité "somfy protect" et ainsi d'assurer un niveau de sécurité toujours plus élevé. > caractéristiquesutilisation : intérieur (à brancher sur une prise de courant)sécurité :- batterie intégrée sur coupure de courant (autonomie 6h)- auto-protection à l'arrachement- détection de brouillage radio2 relais radio maximum par installationcompatibilité : somfy one, somfy one +, home alarm, home alarm essential, home alarm advanced et myfox home alarm.non compatible avec la gamme home keeper, protexiom et protexial
NoticePDF