Somfy - Somfy home alarm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 44
nombre de groupes de sabotage - 1
nombre de groupes d'assaut - 1
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 5 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508616
Réf. Sonepar
00242401497
Réf. Fournisseur
2401497
Réf. Commerciale
Somfy
nombre de groupes de signalisation
44
nombre de groupes de sabotage
1
nombre de groupes d'assaut
1
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
5 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
2
nombre de sorties pour générateur de signal optique
2
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Non
liaison radio
Oui
avec alimentation électrique
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Somfy home alarm
Les Atouts de l'article:
Somfy home alarm est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte avant l'intrusion grâce à la technologie brevetée intellitag. connecté, home alarm s'installe et se pilote très simplement depuis un smartphone. idéal pour une maison, vous pourrez cependant le faire évoluer en fonction de vos besoins avec la gamme d'accessoires de sécurité "somfy protect". composition du pack : 3 détecteurs intellitag 1 détecteur de mouvement 1 sirène interieure 110 db 2 badges 1 plug link (la centrale qui se branche simplement sur une prise électrique) caractéristiques : installation : application gratuite ios 9 et versions supérieures, android 4.4 et versions supérieures. reconnaissance automatique des périphériques par la centrale. evolutivité : association maximum de 50 détecteurs (intellitag ou détecteurs de mouvement), 50 badges, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 4 équipements vidéos (somfy sécurity camera, somfy one, ou somfy one+) et 2 relais radio. sécurité : détection des coupures de courant et batterie de secours (6h) supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système. détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio compatibilité : accessoires de sécurité "somfy protect" et "myfox home alarm" tahoma, nest, amazon alexa et ifttt non compatible avec la gamme protexiom et protexial services : a la carte et sans engagement. toutes les informations sur les services disponibles : https://protect.somfy.fr/fr/telesurveillance maison.html