Cables Generiques courant fort - H07VU 1,5 BLEU 5012 C100

Cables Generiques courant fort - H07VU 1,5 BLEU 5012 C100

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 450 V

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594000305

Réf. Fournisseur

000305

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

PVC

Tension nominale U0

450 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

nu

isolation des fils

PVC

couleur d'identification/codification du fil

bleu

couleur de conducteur

bleu

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

70 °C

Blindage

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

tension nominale U

750 V

H07VU 1,5 BLEU 5012 C100

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.