Cables Generiques courant fort - TORSADE 33209 2X16 COUPE

Cables Generiques courant fort - TORSADE 33209 2X16 COUPE

CABLES GENERIQUES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur - aluminium

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • organe de support - sans

  • isolation des fils - autre

Minimum d'achat

  • 20 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

05594114000

Réf. Fournisseur

114000

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

matériau conducteur

aluminium

nombre de conducteurs

2

section nominale du conducteur

16 mm²

organe de support

sans

isolation des fils

autre

surface du conducteur

nu

matériau de la gaine

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

Tension nominale U0

0.6 kV

tension nominale U

1 kV

TORSADE 33209 2X16 COUPE

Les atouts de l'article:

La torsade de branchement aérien ALUMINIUM NF C 33-209 est destinée à l'alimentation des clients en zones rurales et publiques.