Sonoprof - MDT1005 Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Puissance - 6 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5420020103775

Réf. Sonepar

01110010641

Réf. Fournisseur

00007603

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur

blanc

Puissance

6 W

nombre de voies

2

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

fréquence

80...18000 Hz

profondeur

80 mm

diamètre

170 mm

MDT1005 Enceinte 100 V ronde blanche, plafonnier encastrable, 89dB à 1W/M, 1,5-3-6W, Intégration parfaite dans tout type de plafond, Produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T