Sonoprof - UNI30T enceinte 100 V murale noir, 86 dB à 1W/ 1M

Sonoprof - UNI30T enceinte 100 V murale noir, 86 dB à 1W/ 1M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • Puissance - 15 W

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • fréquence - 100...20000 Hz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5420020104499

Réf. Sonepar

01110010645

Réf. Fournisseur

00007830

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur

noir

Puissance

15 W

nombre de voies

2

adapté à un montage en applique

Oui

fréquence

100...20000 Hz

largeur

115 mm

hauteur

180 mm

profondeur

112 mm

UNI30T enceinte 100 V murale noir 86 dB à 1W/ 1M, 2-4-8-15W, résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-AMH240 5EC-MX2406M-MX5006-SVC6.2T..., 180mmX115mmX112mm