Sonoprof - UNI30T enceinte 100 V murale blanc,86dB à 1W/ 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
Puissance - 15 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage en applique - Oui
fréquence - 100...20000 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020104505
Réf. Sonepar
01110010646
Réf. Fournisseur
00007831
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
gris
Puissance
15 W
nombre de voies
2
adapté à un montage en applique
Oui
fréquence
100...20000 Hz
largeur
115 mm
hauteur
180 mm
profondeur
112 mm
UNI30T enceinte 100 V murale blanc 86dB à 1W/ 1M, 2-4-8-15W, résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T..., 180m X115mmX112mm