Sonoprof - UNI40T enceinte 100 V murale noir 87 dB à 1W/ 1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Puissance - 30 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage en applique - Oui
fréquence - 60...20000 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020104529
Réf. Sonepar
01110010650
Réf. Fournisseur
00007835
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
noir
Puissance
30 W
nombre de voies
2
adapté à un montage en applique
Oui
fréquence
60...20000 Hz
largeur
146 mm
hauteur
230 mm
profondeur
112 mm
UNI40T enceinte 100 V murale noir 87dB à 1W/ 1M, 4-7,5-15-30W, résiste à la poussière, idéal pour tous les espaces tertiaires. Produits associés:AMH 120 5EC-AMH240 5EC-MX2406M-MX5006-SVC6.2T..., 230mmX146mmX142