Sonoprof - TASKER C128, Câble micro symétrique, rond: 2x0,35mm², 100m, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.35 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de conducteur - blanc
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420025609562
Réf. Sonepar
01110560969
Réf. Fournisseur
00009425
Réf. Commerciale
Sonoprof
section nominale du conducteur
0.35 mm²
nombre de conducteurs
2
couleur de conducteur
blanc
couleur de gaine
noir
TASKER C128, Câble micro symétrique, rond: 2x0,35mm², 100m, noir,Câble de très haute qualité, avec un blindage à 100%, Convient aux applications les plus exigeantes comme par exemple les signaux DMX,