Sonoprof - FL501BT (2pc) Enceinte hifi encastrable amplifiée rond, 88dB à 1W/1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 45 W
système actif - Oui
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020104864
Réf. Sonepar
01110010656
Réf. Fournisseur
00011774
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
blanc
Puissance
45 W
système actif
Oui
nombre de voies
2
Bluetooth
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
haut-parleur pavillon
Oui
projecteur de son
Oui
fréquence
65...20000 Hz
réglage du volume
Non
largeur
200 mm
hauteur
70 mm
profondeur
70 mm
diamètre
200 mm
FL501BT (2pc) Enceinte hifi encastrable amplifiée rond, et 1 enceinte passive , 88dB à 1W/1M, 2 X 45 W, 200mmX70 mm, résiste à l'eau, grille aimantée en alu, connection bluetooth, Produit associé: câble MINIJACK