Sonoprof - SC-12, Enceinte coaxiale compacte et puissante de 12 ", noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Puissance - 400 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage en applique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420025691826
Réf. Sonepar
01110569189
Réf. Fournisseur
00012158
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
noir
Puissance
400 W
nombre de voies
2
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
fréquence
60...20000 Hz
largeur
351 mm
hauteur
540 mm
profondeur
410 mm
SC-12, Enceinte coaxiale compacte et puissante de 12 ", noire, usage intérieur, gamme de fréquences: 60 Hz - 20000 Hz, fonction crossover fixe, 351mmX540mmX410mm, Adaptateur de pied de 35 mm, application générale: Commercial, DJ et club