Sonoprof - AM845 2 pièces, talkie walkie, noir, reception longue distance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 10000 m
nombre de canaux - 8
puissance d'émission - 0.5 W
fréquence - 446.006...446.094 MHz
avec secret de conversation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0856062006258
Réf. Sonepar
01110200626
Réf. Fournisseur
00014082
Réf. Commerciale
Sonoprof
couverture
10000 m
nombre de canaux
8
puissance d'émission
0.5 W
fréquence
446.006...446.094 MHz
avec secret de conversation
Oui
avec affichage
Oui
poids
130.5 g
AM845 2 pièces, talkie walkie, noir, reception longue distance, 10km de portée, reception claire à distane maximale, 8 langues d'utilisation, 8 fréquences disponibles, alimentation par piles (3)