Sonoprof - AM1035 FLT 2 pieces, talkie walkie, noir reception longue distance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 12000 m
nombre de canaux - 9
puissance d'émission - 0.5 W
fréquence - 446.006...446.094 MHz
avec secret de conversation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0856062006432
Réf. Sonepar
01110200644
Réf. Fournisseur
00014083
Réf. Commerciale
Sonoprof
couverture
12000 m
nombre de canaux
9
puissance d'émission
0.5 W
fréquence
446.006...446.094 MHz
avec secret de conversation
Oui
avec affichage
Oui
poids
163 g
AM1035 FLT 2 pièces, talkie walkie, noir reception longue distance, 12 km de portée, reception claire à distance maximale, 8 langues d'utilisation, 8 fréquences disponibles, alimentation par piles (3)