Sonoprof - PACK XS ART1.1/FL30 amplificateur intégré hifi bluetooth et enceinte encastrable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur - 2
nombre d’entrées analogiques - 1
nombre d’entrées numériques - 1
avec télécommande - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020105526
Réf. Sonepar
01110010674
Réf. Fournisseur
00016267
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle
amplificateur intégré
nombre de sorties de haut-parleur
2
nombre d’entrées analogiques
1
nombre d’entrées numériques
1
avec télécommande
Non
largeur
159.5 mm
hauteur
35.5 mm
profondeur
54 mm
couleur
noir
PACK XS ART1.1/FL30, amplificateur intégré hifi,bluetooth, 159.5mm 54mmX35.5mm et enceinte encastrable, blanc, 91dB à 1W/1M, 10-50W, impédance 8 Ohms,100mmX52mm, grille pouvant être peinte.