Sonoprof - LDP-COLORBAR 24FC Puissant projecteur LED IP65, blanc, écran OLED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - AC
variation en fonction de la commande - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420025651462
Réf. Sonepar
01110565146
Réf. Fournisseur
00019105
Réf. Commerciale
Sonoprof
indice de protection (IP)
IP65
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
type de tension
AC
variation en fonction de la commande
Oui
variation DMX
Oui
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
couleur de la lumière
RGBW
nombre de pôles
3
LDP-COLORBAR 24FC Puissant projecteur LED IP65, blanc, écran OLED, utilisation extérieur, 20 canaux DMX maximal, connexion entrée 3 pin XLR, IP-Powerlink connector, connexion sortie 3 pin XLR, IP-Powerlink connector, 960mmX,56mmX114mmm