Sonoprof - OSP-500 Enceinte sphérique suspendu 100 V blanc, 92bd à 1W/1M,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 10 W
adapté à un montage au plafond - Oui
fréquence - 100...15000 Hz
diamètre - 185 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020205837
Réf. Sonepar
01110020583
Réf. Fournisseur
00019236
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
blanc
Puissance
10 W
adapté à un montage au plafond
Oui
fréquence
100...15000 Hz
diamètre
185 mm
OSP-500 Enceinte sphérique suspendu 100 V blanc, 92dB à 1W/1M,2.5-5-10 W, 185mm, suspension par câble de 5m fourni, idéale pour utilisation intérieur dans les entrepôts, commerce. Produits associés: AMH120-AMH240-MX2406M-MX5006M-SVC6.2T?