Sonoprof - MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 120 W
puissance musicale à 8 ohms - 120 W
nombre d’entrées analogiques - 3
montage sur rack possible - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020105977
Réf. Sonepar
01110000010
Réf. Fournisseur
00021145
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms
120 W
puissance musicale à 8 ohms
120 W
nombre d’entrées analogiques
3
montage sur rack possible
Oui
ampli 70 V
Oui
amplificateur 100 V
Oui
entrées avec gestion de priorité
Oui
nombre de sorties analogiques
1
nombre de sorties de haut-parleur
1
nombre de zones de radiomessagerie supportées
1
nombre d'entrées de microphone
2
couleur
noir
matériau
métal
largeur
484 mm
hauteur
88 mm
profondeur
300 mm
MX-120M amplificateur mélangeur, 100 V, Noir, 120 W , tuner, bluetooth, 44mmX284mmX260mm, puissance par canal: 100, entrée micro, protectio thermique et contre les courts-circuits, avec télécommande pour le tunner.