Soprema - Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x56mm R = 2,60 m².K/W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1200 mm
largeur - 1000 mm
épaisseur - 56 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3434550235549
Réf. Sonepar
00105027296
Réf. Fournisseur
00098538-RB
Réf. Commerciale
Soprema
longueur
1200 mm
largeur
1000 mm
épaisseur
56 mm
Panneau isolant en mousse de polyuréthane pour l'isolation sous chape flottante ou dallage - TMS®. Usinage : Rainé Bouveté 4 Côtés. Dimensions : 1200x1000mm, Ep.56mm - R = 2,60 m².K/W