Soprema - Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x80mm R = 3,70 m².K/W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1200 mm
largeur - 1000 mm
épaisseur - 80 mm
Minimum d'achat
36 unité(s)
EAN
3434550235624
Réf. Sonepar
00105027297
Réf. Fournisseur
00098541-RB
Réf. Commerciale
Soprema
longueur
1200 mm
largeur
1000 mm
épaisseur
80 mm
Panneau isolant en mousse de polyuréthane pour l'isolation sous chape flottante ou dallage - TMS®. Usinage : Rainé Bouveté 4 Côtés. Dimensions : 1200x1000mm, Ep.80mm - R = 3,70 m².K/W